ハイタイプこたつシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 66488585 品番 a35452
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

ハイタイプこたつセットでゆったりくつろぐ贅沢なひと時。
[こたつ本体]和室、洋室どちらにもピッタリなハイタイプのダイニングこたつはコンパクトサイズで場所を取りません。オフシーズンのダイニングテーブルとしても重宝します。省スペースタイプ。こたつの高さは6段階調整できます。一部組立式。
[こたつ用掛布団]高級感のある掛布団は高座椅子を使用しても裾が広がらないマチ付き。裏地は起毛フリースでさらに暖か!リモコンが入るポケット付き。
[こたつ用高座椅子]長時間座っても疲れにくいクッション性。収納時は背もたれが折りたためます。背3段階リクライニング。360度回転式。
こたつ本体、掛布団、高座椅子(2脚)の4点セットがオススメ!
1年間保証書付き(こたつ本体のみ)

種別ファン・モーター:プロペラファン・誘導電動機 材質天板:オーク調メラミン化粧板(ウレタン樹脂塗装)、枠:天然木(ラバーウッド・ウレタン樹脂塗装)、脚部:天然木(ラバーウッド・ウレタン樹脂塗装)、ヒーター部:石英管(温風式) 質量(kg)(約)17 タイプハイタイプこたつ本体 正方形 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)510 コード長さ(m)約3(電源スイッチ付き) 安全装置(本体)温度ヒューズ・(電源コード)電流ヒューズ ヒーターU字形石英管ヒーター 温度制御可変式サーモスタット 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)75×75×36.5〜69.5

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする