日研工作所
日研工作所の リーマ
日研工作所の ヘリカルリーマ(ブローチリーマ)
ブローチリーマ(ストレートシャンク)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長
60
刃長
15
直径(Φ)
1.98
注文コード
66488750
品番
BRS 1.98
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
全長・刃長・直径
など
1297
種類から選べます
他の種類を見る
60度以上の超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減ビビリなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。
用途
軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼
材質
SKH51
全長
60
刃数
2
刃長
15
直径(Φ)
1.98
首下長
35
表面処理
イオン窒化
ねじれ角
左ねじれ 60゜
食付長さ(mm)
5.7
シャンク径
3
注意
※貫通穴専用のリーマです。