Push-in fitting 6mm x R1/4in. straight 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード66488925 品番C01250628
参考基準価格(税別)¥4,070 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

IMI Norgren Pneufit C0012 シリーズストレートオス / テーパーアダプタはすぐに使用でき、工具を必要とせずに迅速に組み立てられ、最適な流量を得られます。この継手のハウジングはニッケルめっき黄銅製で、ナイロン又はポリウレタンチューブ( 85 又は 95 デュロメータ)を

仕様●空圧継手の種類:ストレートねじ付きアダプタ●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタB:R 1/4●ネジ接続:R 1/4オス●ボディ材質:プラスチック●動作温度 Min:0℃●最高使用圧力:10 bar●耐薬品性:なし●角度:ストレート●コード番号:212-9174 アズワン品番65-7894-69

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする