掛け金/留め金 スチール 214.31 x 79.38mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66489406 品番141/200+26/70
参考基準価格(税別)¥14,300 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

Diskus Integral - ドア及びバンロック
簡単な片手のキー操作でロック及びロック解除 頑丈なスチール製で、最大限の保護を確保 バン、トラック、車庫、格納庫、又は外開きの二重扉に最適 抗ドリルプレートにより、ドリルによる攻撃から保護

仕様●材質:スチール●寸法:214.31 x 79.38mm●長さ:214.31mm●幅:79.38mm●コード番号:704-0254 アズワン品番65-7913-72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする