ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-S

(41件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 接点構成2c 極数2 コイル定格電圧(V)AC110 注文コード66489587 品番G2R-2-SNIAC110(S)
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥960 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959
この商品は接点構成・極数・コイル定格電圧など171種類から選べます 他の種類を見る

カドミフリー、鉛フリーを実現。
1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。
コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。

種別- 種類パワーリレー 極数2 接点構成2c 端子形状プラグイン端子 ピン数(ピン)- 動作時間(ms)- 仕様●メカニカルインジケータ:メカニカルインジケータ付き 長さ(mm)- コイル定格電圧(V)AC110 高さ(mm)- 質量(g)- 使用温度範囲(℃)- 奥行(mm)- 保護構造ケース入り シリーズG2R ダイオード有り無し- 消費電力- レバー形式- 絶縁抵抗(MΩ)- 接触抵抗(mΩ)- 動作表示- 復帰電圧- 機械的耐久性- 電気的耐久性- 接点材質- 定格電流(mA)12(50Hz)、10/(11.6)(60Hz) コイル抵抗(Ω)- コイルインダクタンス(H)/鉄片開放時- コイルインダクタンス(H)/鉄片動作時- 最大許容電圧(V)- 最大開閉ひん度(回/h)/機械的- 最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷- 故障率P水準(参考値:開閉ひん度120回/min時)- 接点電圧の最大値(V)AC380、DC125 コイル色別赤色 表示灯- 定格通電電流(A)- 定格負荷AC250V 5A/DC30V 5A(抵抗負荷) 最大開閉容量- 最大負荷電流(A)- 復帰時間(ms)- 接点電流の最大値(A)5 耐電圧(V/min)- アプリケーション- 衝撃(誤動作)(m/s2)- 衝撃(耐久)(m/s2)- 動作電圧(V)- ターミナルタイプ- 最大スイッチング電源(DC W)- 使用周囲湿度(%RH)- 振動(誤動作)Hz- 振動(耐久)Hz- 最大ターンオン時間(ms)- 接触機構-

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 41
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37613466
2025-12-17
用途:
制御盤改修
有限会社平井電設 様

MYシリーズのリレーと比較しで場所を取らす、しかも入力電圧に幅があり使いやすいのですが、メーカー生産終了品となっているのにまだ手に入り、盤改修に助かります。

2025-12-14
用途:
AC100Vの電源切り換え

小型ながら1極で抵抗負荷10Aを開閉できる。定番のMYシリーズよりもスリムなのがよい。

対象商品:
37613581
2025-07-07
用途:
趣味での工作
製造業

コストパフォーマンスが良いので選択肢にしてあります。

2024-03-17
用途:
制御盤の制作

PLCのリレー出力から電磁弁を直動させていていて動作がおかしくなったので、リレーを間に入れました。このリレーは、幅が狭く、10Aも取れるので良いです。

対象商品:
37613502
2023-09-12
用途:
弊社製品の組み込み部品として

「オムロン(無論 オムロン(笑))」のブランドもありますし
弊社として 10数年 取り扱っています
今まで 組み込み作業や 製品自体としての 得意先からの
クレームも有りませんから 安心して組み込み部品として重宝しています

2025-01-02
用途:
検査装置
テクノワン 様

納期が早くて助かりました。価格も品質も問題ありません。

対象商品:
47911947
2023-06-01
用途:
制御盤内の改造に使用
たけもと電機 様 (製造業)

たいへん良く使えました、動作試験で手動ロックが出来るので便利でした。

1人が参考にしています
対象商品:
41100974
2023-05-11
用途:
PLCのトランジスタ出力のリレードライブ用として使いました
九州エンジニアリング 様

SNDタイプは動作ランプが明るく確認しやすいので交換してみました
遠くからでも、ひじょうにわかりやすくなりました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする