オートドレン仕様(C) フロート式オートドレン (N.C.)フィルタドレン排出口-ボディサイズ20mmねじの種類(N) NPT流れ方向(-) 流れ方向:左→右ケース(-) ポリカーボネートケースルブリケータ油排出口(-) ドレンコックなし排気機構(-) リリーフタイプ仕様フロート式オートドレン:(C) フロート式オートドレン (N.C.)、設定圧力:(-) 0.05~0.85MPa設定、圧力単位:(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa管接続口径(02) 1/4設定圧力範囲(-) 0.05~0.85MPa