設定圧力範囲(-) 0.05~0.85MPaオートドレン仕様(-) オートドレンなしフィルタドレン排出口(-) ドレンコック付ボディサイズ30mm管接続口径(03) 3/8ねじの種類(-) Rcチェックバルブ(K) 取付位置: AWG+K+AL流れ方向(-) 流れ方向:左→右ケース(-) ポリカーボネートケースルブリケータ油排出口(-) ドレンコックなし残圧抜き3ポート弁(-) アタッチメントなし排気機構(-) リリーフタイプ仕様フロート式オートドレン:(-) オートドレンなし、設定圧力:(-) 0.05~0.85MPa設定、圧力単位:(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa