換気 グリル 223 x 223mm グレー

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66489930 品番NSY17997
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥62,200 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980

Schneider Electric EMC ファンは、高い保護等級と高い流量効率を実現しています。換気システムの設置は簡単で、動作中でもフィルタを簡単に取り付け / 交換できます。50 / 60 Hz の交流又は直流を備え、標準で供給されるすべてのモータで幅広い入力電圧を使用できます。メン

仕様●寸法:223 x 223mm●フランジ幅:250mm●カラー:グレー●コード番号:211-2703 アズワン品番65-8061-16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする