エスコ
エスコの 研究関連用品・実験用必需品
エスコの 実験研究用素材
エスコの 実験研究用シリコンゴムシート
ゴム板 EA997XCシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
66490149
品番
EA997XC-26B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,232
販売価格(税別)
¥
1,120
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(mm):300×450●厚み(mm):3●材質:天然ゴム●カラー:黒●角型
アズワン品番
65-9342-88