omron(オムロン)
omron(オムロン)の 制御機器・PLC・リレー
omron(オムロン)の リレー
omron(オムロン)の ソリッドステート・リレー
スリムI/Oソリッドステート・リレー G3RV-SR
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
DC48
注文コード
66490165
品番
G3RV-202SLDC48
参考基準価格(税別)
¥1,850
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
種類
ソリッドステート・リレー
定格電圧(V)
DC48
端子形状
ソケットタイプ端子
出力
AC出力
ゼロクロス機能有り無し
あり
定格電流(mA)
2×10
3