ソリッドステート・タイマ H3CR-Aシリーズ

(45件のレビュー)
121日以内出荷返品不可 121日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 時間仕様0.05s〜300h 形式- 注文コード66490892 品番H3CR-A-400AC24-48/DC12-48
参考基準価格(税別)¥5,050 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
この商品は時間仕様・形式など45種類から選べます 他の種類を見る

時間レンジ、動作モードのマルチ化。
高圧、低圧二種類のAC/DCフリー電源。
DIN48×48mmのフルマルチタイマ。
消費電流を抑えたエコロジー設計。
0設定瞬時出力により、シーケンスチェックが容易。
UL、CSA、NK、LR取得。EN61812-1適合。CEマーク対応。

備考都度納期確認 種別- 形式- 電源電圧(V)AC24〜48/DC12〜48 目盛形式- 最大目盛時間- ピンタイプ11 質量(g)約90 使用温度範囲(℃)- 保護構造- 時間仕様0.05s〜300h 消費電力- 入力- 入力方式無電圧入力(NPN入力) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)- 保存温度(℃)- 制御出力- 入力信号- 設定時間- 絶縁抵抗(MΩ)- 電圧の影響±0.2%以下(最大目盛に対する割合)以下(1.2s、3sレンジでは±0.2%±10ms以下) 耐ノイズ- 時間軸レンジ- 温度の影響- 電源リセット- 復帰電圧- 動作時間のばらつき- インパルス電圧(V)- セット誤差- 動作モード- 最小信号入力時間(s)- 許容電圧変動- 耐振動- 外部接続11ピンソケット 耐電圧(V/min)- 復帰時間(s)- 衝撃(誤動作)(m/s2)- 衝撃(耐久)(m/s2)- 使用周囲湿度(%RH)- 振動(誤動作)Hz- 静電気耐力(kV)- 振動(耐久)Hz- 機械的寿命(万回)- 電気的寿命(万回)- 制御出力種類2c・限時 動作/復帰方式-
注意
※インバータの出力を電源として使用しないでください。
※突入電流がありますので、センサなどの無接点出力でタイマ本体の電源を開閉するときには注意が必要です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 45
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-29
用途:
溶接作業
株式会社宮本鉄工所 様 (製造業)

三菱インバートと組み合わせて溶接のターンテーブルの停止時間と回転速度の調整をするために購入。
問題なく設定できました。
不具合もなく満足です。

2025-04-03
用途:
設備制御のタイマー
有限会社芦田金属工業所 様

信頼のオムロン製品、問題なくタイマーが作動し順調に機器が動いています。

2026-01-08
用途:
機械装置に使用

交換後、機械が正常に機能しましたのでありがとうございました。

2024-10-28
用途:
制御盤改造用部品として

設備の制御盤を改造するにあたり、ワンショット出力を得るのに使用。
他のタイマーは殆どがONディレイだが、H3CR-Aの系統はJモード(ワンショット・モノパルス)動作が選択できる多機能型なので、8端子の制約はあるものの多彩な使用方法に対応する。
盤の回路設計するのに重宝しています。

1人が参考にしています
2024-11-16
用途:
機械のメンテナンス時
東都株式会社 様

2〜30年前の製品の真空包装機のタイマーが壊れたので交換用として購入。
全く同じ型番をいまも作ってくれていてありがたいです。
同じタイマーを3つ使っている機種ですが、3年間で1つずつ順番に壊れてこれで3つ目です。
寿命としては20年ぐらいなのでしょうね。
交換したこれも20年ぐらい持つことを期待してます。

対象商品:
02490266
2024-08-20
用途:
機械の作動タイマーの交換に使用。
有限会社棚橋ファーム 様 (農・林・水産業)

機械メーカーが休みだったので、購入しました。
問題なく使用出来ました。すぐに届いたので助かりました。

対象商品:
02490266
2023-06-06
用途:
モーターが定期的に運転/停止時
その他業種

二つタイマーを使って、ON時間とOFF時間を設定し、自動的に連続稼働でき、管理が便利した。

1人が参考にしています
対象商品:
02490266
2023-09-13
用途:
配電盤の修理交換
農・林・水産業

わが社では、何個も使用していますので、故障時の交換部品として、すぐに届いて重宝しています。タイマースイッチの定番です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「タイマ/タイムスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする