ソリッドステート・タイマ H3CR-Aシリーズ

(47件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 時間仕様0.05s〜300h 形式- 注文コード66490908 品番H3CR-A8-400AC100-/DC100-300H
参考基準価格(税別)¥5,050 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
この商品は時間仕様・形式など45種類から選べます 他の種類を見る

時間レンジ、動作モードのマルチ化。
高圧、低圧二種類のAC/DCフリー電源。
DIN48×48mmのフルマルチタイマ。
消費電流を抑えたエコロジー設計。
0設定瞬時出力により、シーケンスチェックが容易。
UL、CSA、NK、LR取得。EN61812-1適合。CEマーク対応。

種別- 形式- 電源電圧(V)AC100〜240/DC100〜125 目盛形式- 最大目盛時間- ピンタイプ8 質量(g)約90 使用温度範囲(℃)- 保護構造- 時間仕様0.05s〜300h 消費電力- 入力- 入力方式- 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)- 保存温度(℃)- 制御出力- 入力信号- 設定時間- 絶縁抵抗(MΩ)- 電圧の影響±0.2%以下(最大目盛に対する割合)以下(1.2s、3sレンジでは±0.2%±10ms以下) 耐ノイズ- 時間軸レンジ- 温度の影響- 電源リセット- 復帰電圧- 動作時間のばらつき- インパルス電圧(V)- セット誤差- 動作モード- 最小信号入力時間(s)- 許容電圧変動- 耐振動- 外部接続8ピンソケット 耐電圧(V/min)- 復帰時間(s)- 衝撃(誤動作)(m/s2)- 衝撃(耐久)(m/s2)- 使用周囲湿度(%RH)- 振動(誤動作)Hz- 静電気耐力(kV)- 振動(耐久)Hz- 機械的寿命(万回)- 電気的寿命(万回)- 制御出力種類2c・限時 動作/復帰方式-
注意
※インバータの出力を電源として使用しないでください。
※突入電流がありますので、センサなどの無接点出力でタイマ本体の電源を開閉するときには注意が必要です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 47
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20321683
2026-02-02
用途:
遠心分離機
製造業

外国製の遠心分離機のポールチェンジモーター用に購入しました。
スターデルタ用ではタイムがMAX120秒までしかなく
瞬時接点付きで長時間設定できるのはこの型式しか
ないです。

対象商品:
02490266
2026-02-19
用途:
成形機
有限会社ワイエム樹脂工業 様 (製造業)

性能は確かな物だと思うけど、モノタロウさんで安価な物を販売してほしい。

2025-03-29
用途:
溶接作業
株式会社宮本鉄工所 様 (製造業)

三菱インバートと組み合わせて溶接のターンテーブルの停止時間と回転速度の調整をするために購入。
問題なく設定できました。
不具合もなく満足です。

2025-04-03
用途:
設備制御のタイマー
有限会社芦田金属工業所 様

信頼のオムロン製品、問題なくタイマーが作動し順調に機器が動いています。

2026-01-08
用途:
機械装置に使用

交換後、機械が正常に機能しましたのでありがとうございました。

2024-10-28
用途:
制御盤改造用部品として

設備の制御盤を改造するにあたり、ワンショット出力を得るのに使用。
他のタイマーは殆どがONディレイだが、H3CR-Aの系統はJモード(ワンショット・モノパルス)動作が選択できる多機能型なので、8端子の制約はあるものの多彩な使用方法に対応する。
盤の回路設計するのに重宝しています。

1人が参考にしています
2024-11-16
用途:
機械のメンテナンス時
東都株式会社 様

2〜30年前の製品の真空包装機のタイマーが壊れたので交換用として購入。
全く同じ型番をいまも作ってくれていてありがたいです。
同じタイマーを3つ使っている機種ですが、3年間で1つずつ順番に壊れてこれで3つ目です。
寿命としては20年ぐらいなのでしょうね。
交換したこれも20年ぐらい持つことを期待してます。

対象商品:
02490266
2024-08-20
用途:
機械の作動タイマーの交換に使用。
有限会社棚橋ファーム 様 (農・林・水産業)

機械メーカーが休みだったので、購入しました。
問題なく使用出来ました。すぐに届いたので助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「タイマ/タイムスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする