曜日別特売
H3CR-FNAC24-48/DC12-48 ソリッドステート・タイマ H3CR-F omron(オムロン) 66490926

H3CR-FNAC24-48/DC12-48 ソリッドステート・タイマ H3CR-F omron(オムロン) 66490926
H3CR-FNAC24-48/DC12-48 ソリッドステート・タイマ H3CR-F omron(オムロン) 66490926

ソリッドステート・タイマ H3CR-F

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
電源電圧(V)AC24~48/DC12~48
時間仕様0.05秒~300時間
形式H3CR-FN
内容量1個注文コード66490926品番H3CR-FNAC24-48/DC12-48
参考基準価格(税別)¥12,200販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

電源の波形歪に対する耐性を向上。
UL、CSA、LR、NK取得。
EN61812-1適合の安全設計。
CEマーク対応。
0.05秒~30時間の間で14種類の時間レンジが選択可能。
0設定瞬時出力が可能。目盛りを0方向に回し切ることで瞬時に出力するので、シーケンス動作の確認などが容易。

種別ツインタイマ形式H3CR-FN電源電圧(V)AC24~48/DC12~48目盛形式4段階切替式/1.2、3、12、30より選択/ON時間・OFF時間共通端子形状-ピンタイプ11取付方式埋込取付/表面取付質量(g)約100使用温度範囲(℃)-10~55(結露、氷結しないこと)保護構造IP40(パネル表面部)時間仕様0.05秒~300時間消費電力リレーON時:約0.8W/リレーOFF時:約0.2W(DC24V時)定格電源電圧AC24~48V 50/60 Hz DC12~48V リップル20%以下(単相全波整流電源まで使用可能)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×84×48保存温度(℃)-25~65(結露、氷結しないこと)制御出力接点出力:AC250V/DC30V 5A、抵抗負荷(cosΦ=1)、最小適用負荷:DC5V 10mA(P水準、参考値)設定時間目盛数字:(時間単位)・1.2:(sec)0.05~1.2、(10s)1.2~12、(min、hrs)0.12~1.2・3:(sec)0.3~3、(10s)3~30、(min、hrs)0.3~3・12:(sec)1.2~12、(10s)12~120、(min、hrs)1.2~12・30:(sec)3~30、(10s)30~300、(min、hrs)3~30絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)取付け方法埋込取付/表面取付電圧の影響±0.2%(最大目盛りに対する割合)以下(1.2s、3sレンジでは±0.2%±10ms以下)耐衝撃(耐久)980m/s2 6方向 各3回使用周囲湿度35~85%保存温度範囲(℃)-25~+65(ただし、氷結しないこと)EMC規格EMI:EN61812-1、放射妨害電界強度:EN55011 Group1 class A、雑音端子電圧:EN55011 Group1 class A、EMS:EN61812-1、静電気放電イミュニティ:IEC61000-4-2、電界強度イミュニティ:IEC61000-4-3、伝導性ノイズイミュニティ:IEC61000-4-6、バーストノイズイミュニティ:IEC61000-4-4、サージイミュニティ:IEC61000-4-5、電圧ディップ/電断イミュニティ:IEC61000-4-11耐ノイズノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅100ns/1μs立ち上がり1ns)±1.5kV(電源端子間)温度の影響±1%(最大目盛値に対する割合)以下(1.2s、3sレンジでは±1%±10ms以下)電源リセット最小電源開放時間:0.1s復帰電圧電源電圧の10%以下動作時間のばらつき±0.2%(最大目盛りに対する割合)以下(1.2s、3sレンジでは±0.2%±10ms以下)インパルス電圧(V)1000(電源端子間)、1500(導電部端子と露出した非充電金属部間)静電気耐力8kV(誤動作)、15kV(破壊)セット誤差±5%(最大目盛りに対する割合)±50ms以下動作モードフリッカオンスタート許容電圧変動範囲:電源電圧の85~110%(DC12Vは90~110%)適合安全規格UL508、CSA C22.2No.14、NK、LR取得、EN61812-1、IEC60664-1 4kV/2適合外部接続11ピンソケット耐電圧(V/min)AC2000 50/60Hz(充電金属部と非充電金属部間)、AC2000 50/60Hz(制御出力と操作回路間)、AC2000 50/60Hz(異極接点間)、AC1000 50/60Hz(非連続接点間)復帰時間(s)0.1以下衝撃(誤動作)(m/s2)98 6方向 各3回衝撃(耐久)(m/s2)980 6方向 各3回材質(接点)銀合金使用周囲湿度(%RH)35~85振動(誤動作)Hz10~55片振幅0.5mm 3方向 各10min静電気耐力(kV)誤動作:8、破壊:15振動(耐久)Hz10~55片振幅0.75mm 3方向 各2h機械的寿命(万回)2000以上(無負荷、開閉ひん度1800回/h)電気的寿命(万回)10以上(AC250V、5A、抵抗負荷、開閉ひん度1800回/h)制御出力種類限時リレー2c動作/復帰方式限時動作/限時復帰・自己復帰
注意
※インバータの出力を電源として使用しないでください。
※突入電流がありますので、センサなどの無接点出力でタイマ本体の電源を開閉するときには注意が必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04534906
2023-12-17
用途: フローケミストリー装置における流路の切替
製造業

現状問題点は皆無。求めていた仕様を100%満足してくれている。課題としては、装置用箱への組込み、試液を使用する場合万一試液をこぼしてしまった際の試液の電気部品部への浸透防止策など。後強いていえば、取説をもっとわかりやすくしてほしい~。

1が参考にしています
対象商品 : 08589131
2021-02-12
用途: パン屋さんの温冷庫の湿度、水のスプレーのタイマーとして使用
有限会社ミリオン トータルシステム

素早く発送していただき感謝です
使用方式も簡単でした

対象商品 : 08589131
2020-10-08
用途: 機械のメンテナンスの時に、使用。リピートです。

特殊な形のパトライト的?な表示器を製作するときに使いました。on/offの時間調整が必要なのでこのタイマーは、別々に調整出来るので重宝でした。あとは、度の程度 モツカ!。

対象商品 : 08589131
2020-04-15
用途: 空調、
株式会社 鈴善

個体差なのか、長持ちするものと、そうではない物があります。

1が参考にしています
対象商品 : 08589131
2015-12-22
用途: 各種機器の電源入り切りおよび照明器具の点灯・消灯のスケジュール化

マニュアル道理に使用すれば素人でも操作可能であり、設定したスケジュール通り正確に稼働
 改善点は特に無し

対象商品 : 08589131
2018-11-18
用途: 穀物を間歇的に排出するエアシャッターを制御。
サービス業

以前はH3BF-8を使用していたが、ONとOFFのレンジ設定が同一の為不便だった。
このH3CR-F8NはONとOFFのレンジを個別に設定できて大幅に利用範囲が広がった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

タイマ/タイムスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする