ソリッドステート・タイマ H3CR-H

(2件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 時間仕様- 形式- 注文コード66490944 品番H3CR-H8L-400AC100-120S
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798
この商品は時間仕様・形式など29種類から選べます 他の種類を見る

電源の波形歪に対する耐性を向上。
UL、CSA、LR、NK取得。
EN61812-1適合の安全設計。
CEマーク対応。
Sシリーズで0.05秒〜12秒、Mシリーズで0.05分〜12分の間で各々4種類の時間レンジが選択可能。

備考都度納期確認 種別- 形式- 電源電圧(V)AC200-240 ピンタイプ8 取付方式- 質量(g)- 使用温度範囲(℃)- 保護構造- シリーズ- 時間仕様- 消費電力- 入力方式- 定格電源電圧- 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)- 保存温度(℃)- 制御出力- 入力信号- 目盛形式- 設定時間- 絶縁抵抗(MΩ)- 電圧の影響- EMC規格- 耐ノイズ- 温度の影響- 動作時間のばらつき- インパルス電圧(V)- セット誤差- 強制リセットなし 無電圧入力- タイマー動作開始電圧- 許容電圧変動- 電源投入時間- タイムアップの繰返し周期- 強制リセットの繰返し周期- 適合安全規格- 外部接続8ピンソケット 耐電圧(V/min)- 衝撃(誤動作)(m/s2)- 衝撃(耐久)(m/s2)- 材質(接点)- 使用周囲湿度(%RH)- 振動(誤動作)Hz- 静電気耐力(kV)- 振動(耐久)Hz- パネル切り抜き寸法(mm)- 機械的寿命(万回)- 電気的寿命(万回)- 制御出力種類- 動作/復帰方式-
注意
※電源投入時間が、2s未満の場合、動作しないことがありますので、必ず規定時間以上電源を投入してください。繰り返し周期3s未満では使用しないでください。異常発熱・焼損の原因となります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06862204
2018-04-18
用途:
メンテナンス
建設業・工事業

迅速な対応で到着も早く助かりました。
有り難う御座いました。

対象商品:
06896766
2013-07-30
用途:
木工機械制御用
河内電気 様

配線が容易である。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「タイマ/タイムスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする