仕様●系統遮断検出:60V固定●動作値誤差:零相電圧:±25%●系統遮断動作値誤差:60V±10%●系統遮断検出復帰値:検出値+4V固定●系統遮断検出負担:0.1VA以下●制御電源変動範囲:AC電源時 定格制御電源の±15%、DC電源時 定格制御電源の+30%、-20%●接点出力:
地絡過電圧出力 2c(通常監視状態OFF、地絡検出時ON)
系統遮断/復電検出出力 1a(通常監視状態 開放、系統遮断時 短絡)※ラッチリレー
自己診断出力 1a(通常監視状態OFF、監視異常時ON)
動作時間整定範囲:0.1~9.9秒(0.1秒ステップ)
誤差:整定値±5%(最小誤差±50ms)
耐振動(誤動作)110Hz 前後/左右5mm 上下2.5mm 加振時間30s加速度 前後/左右 10m/s2 上下 5m/s2
216.7Hz 前後/上下/左右 0.4mm 加振時間 600s 加速度 2m/s2
接点容量地絡過電圧出力 自動復帰 閉路容量:DC220V 10A、DC110V15A 1000回、通電時間0.5s 開路容量:DC30W(最大電圧110V、最大電流1A)10000回(L/R25ms)AC80VA(最大電圧220V、最大電流1A)10000回(cosΦ=0.1)
地絡過電圧出力 手動復帰 開閉容量:AC125V 0.5A、DC30V 2A
系統遮断/復電検出出力 開閉容量:AC125V 0.2A、DC30V 2A
自己診断出力 開閉容量:AC125V 0.2A DC30V 2A
制御電源の影響零相電圧:±5%
動作時間:±5%(最小誤差±50ms)