ボディサイズ30mm管接続口径(03) 3/8ケース(-) ポリカーボネートケースフィルタドレン排出口(-) ドレンコック付オートドレン仕様(-) オートドレンなし仕様フロート式オートドレン:(-) オートドレンなし、設定圧力:(-) 0.05~0.85MPa設定、圧力単位:(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPaねじの種類(-) Rc流れ方向(-) 流れ方向:左→右設定圧力範囲(-) 0.05~0.85MPa残圧抜き3ポート弁(V) 取付位置: AWG+AFM+V排気機構(-) リリーフタイプ