画像準備中

分散型電源対応系統連系用地絡過電圧継電器 K2ZC-K2GV-N□C

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 66491242 品番 K2ZC-K2GV-NUC24VDC
参考基準価格(税別)¥61,500 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
仕様
●系統遮断検出:60V固定●動作値誤差:零相電圧:±25%●系統遮断動作値誤差:60V±10%●系統遮断検出復帰値:検出値+4V固定●系統遮断検出負担:0.1VA以下●制御電源変動範囲:定格制御電源の+30%、-20%●接点出力:
地絡過電圧出力 2c(通常監視状態OFF、地絡検出時ON)
系統遮断/復電検出出力 1a(通常監視状態 開放、系統遮断時 短絡)※ラッチリレー
自己診断出力 1a(通常監視状態OFF、監視異常時ON)
動作時間
整定範囲:0.1〜9.9秒(0.1秒ステップ)
誤差:整定値±5%(最小誤差±50ms)
耐振動(誤動作)
110Hz 前後/左右5mm 上下2.5mm 加振時間30s加速度 前後/左右 10m/s2 上下 5m/s2
216.7Hz 前後/上下/左右 0.4mm 加振時間 600s 加速度 2m/s2
接点容量
地絡過電圧出力 自動復帰 閉路容量:DC220V 10A、DC110V15A 1000回、通電時間0.5s 開路容量:DC30W(最大電圧110V、最大電流1A)10000回(L/R25ms)AC80VA(最大電圧220V、最大電流1A)10000回(cosΦ=0.1)
地絡過電圧出力 手動復帰 開閉容量:AC125V 0.5A、DC30V 2A
系統遮断/復電検出出力 開閉容量:AC125V 0.2A、DC30V 2A
自己診断出力 開閉容量:AC125V 0.2A DC30V 2A
制御電源の影響
零相電圧:±5%
動作時間:±5%(最小誤差±50ms)
定格制御電源電圧(V)DC24 オプション零相電圧検出装置 形VOC-1MS2 形状ユニットタイプ 質量(g)約400本体のみ 規格JEC 2500 定格電圧(V)3810(6600電路完全地絡電圧) 耐電圧1.2/50μs波 正負極性別に各3回 定格周波数(Hz)50/60(共用) 消費電力130mA 目的系統地絡事故(ZPD) 絶縁抵抗(MΩ)電気回路と外箱間 100MΩ以上、電気回路相互間 100MΩ以上 使用周囲温度(℃)-20〜60(ただし、結露・氷結しないこと) 周波数変動範囲(Hz)定格周波数(50/60Hz)の±5%以内 耐衝撃(耐久)加速度 300m/s2 3軸6方向 各3回 温度の影響零相電圧:±10% 標高(m)2000以下 耐電圧(V/min)電気回路と外箱間 2000、電気回路相互間 2000 周波数の影響零相電圧:±10% 雷インパルス耐電圧電気回路と外箱間 4500V、制御回路相互間 3000V 動作値整定範囲2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-6-7.5-10-12.5-15-20-25-30%-ロック(16タップ) 使用周囲湿度(%RH)30〜80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする