SMC
ACG_D-B - フィルタレギュレータ+ミストセパレータ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
管接続口径
(01) 1/8
(02) 1/4
(03) 3/8
ボディサイズ
20mm
20mm
30mm
オートドレン仕様
(-) オートドレンなし
(-) オートドレンなし
(-) オートドレンなし
(C) フロート式オートドレン (N.C.)
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66491268
品番
ACG20D-01G1-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,280
ボディサイズ
20mm
管接続口径
(01) 1/8
ねじの種類
(-) Rc
流れ方向
(-) 流れ方向:左→右
ケース
(-) ポリカーボネートケース
フィルタドレン排出口
(-) ドレンコック付
設定圧力範囲
(-) 0.05~0.85MPa
オートドレン仕様
(-) オートドレンなし
仕様
フロート式オートドレン:(-) オートドレンなし、設定圧力:(-) 0.05~0.85MPa設定、圧力単位:(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
排気機構
(-) リリーフタイプ