曜日別特売
ACG20D-02CG1-B ACG_D-B - フィルタレギュレータ+ミストセパレータ SMC 66491286

ACG_D-B - フィルタレギュレータ+ミストセパレータ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
管接続口径(02) 1/4
ボディサイズ20mm
オートドレン仕様(C) フロート式オートドレン (N.C.)
(C) フロート式オートドレン (N.C.)
(-) オートドレンなし
内容量1個注文コード66491286品番ACG20D-02CG1-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,900
ボディサイズ20mm管接続口径(02) 1/4ねじの種類(-) Rc流れ方向(-) 流れ方向:左→右ケース(-) ポリカーボネートケースフィルタドレン排出口-設定圧力範囲(-) 0.05~0.85MPaオートドレン仕様(C) フロート式オートドレン (N.C.)仕様フロート式オートドレン:(C) フロート式オートドレン (N.C.)、設定圧力:(-) 0.05~0.85MPa設定、圧力単位:(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa排気機構(-) リリーフタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする