K3HB-HTA-FLK3A1AC100-240 温度パネルメータ K3HB-H omron(オムロン) 66491312

温度パネルメータ K3HB-H

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1個入力種類白金測温抵抗体/熱電対注文コード66491312品番K3HB-HTA-FLK3A1AC100-240
参考基準価格(税別)¥44,000販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

50回/s(20ms)の高速サンプリング。
温度入力補正は設定容易な2点補正。

電源電圧(V)AC100~240表示桁数5桁入力種類白金測温抵抗体/熱電対取付方式パネル取付
注意
※BCD出力には、BCD出力専用ケーブルが必要です。
※DC電源タイプでは電源投入時に、1台あたり約1Aの制御電源容量を必要とします。複数台をご使用になる場合は特にご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする