SMC
ACG_D-B - フィルタレギュレータ+ミストセパレータ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
管接続口径
(02) 1/4
(02) 1/4
(03) 3/8
ボディサイズ
30mm
20mm
30mm
オートドレン仕様
(D) フロート式オートドレン (N.O.)
(D) フロート式オートドレン (N.O.)
(C) フロート式オートドレン (N.C.)
(-) オートドレンなし
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66491338
品番
ACG30D-02DG1-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥22,110
ボディサイズ
30mm
管接続口径
(02) 1/4
ねじの種類
(-) Rc
流れ方向
(-) 流れ方向:左→右
ケース
(-) ポリカーボネートケース
フィルタドレン排出口
-
設定圧力範囲
(-) 0.05~0.85MPa
オートドレン仕様
(D) フロート式オートドレン (N.O.)
仕様
フロート式オートドレン:(D) フロート式オートドレン (N.O.)、設定圧力:(-) 0.05~0.85MPa設定、圧力単位:(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
排気機構
(-) リリーフタイプ