電圧・電流パネルメータ K3HB-X

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 入力種類直流電圧 電源電圧(V)AC/DC24 注文コード66491407 品番K3HB-XVD-T11AC/DC24
参考基準価格(税別)¥44,500 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
この商品は入力種類・電源電圧・仕様など127種類から選べます 他の種類を見る

電圧・電流信号などアナログ量の計測表示、判別に最適なパネルメータ
動作判定を表示色で見せる緑/赤2色表示切替。
運転状態の傾向を見せる、ポジションメータ搭載。
外部イベント入力で多才な計測・判別用途に展開。
UL規格適合認定(マークライセンス認定)
第三者機関評価によるCEマーキング適合。
NEMA4X準拠(IP66相当)の防滴構造。

電源電圧(V)AC/DC24 表示桁数5桁 入力種類直流電圧 取付方式パネル取付 入力電圧(V)±199.99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする