仕様オムロンK8AK-PW/PM/PH/PA監視リレー. オムロンK8AKシリーズ監視リレーは、産業施設及び機器を高い信頼性で正確に監視するために設計された専門的なリレーです。 K8AK-PW/PM監視リレーは、インバータノイズに対する耐性を強化するために設計されたもので、3相電源の監視に最適です。 K8AK-PHリレーは、モータ操作上の問題を防止したり、フェーズ損失検出を支援したりするために最適です。 K8AK-PAリレーは、3相電圧非対称監視に最適です。
幅(mm)100
電源(V)三相3線: AC200、220、230、240 三相4線: AC115、127、133、138
接点構成SPDT
定格入力電圧(V)三相3線モード: AC200、220、230、240 三相4線モード: AC115、127、133、138
感度位相感度:相非対称、欠相、相順
電源電圧(V)AC220〜480
アプリケーション監視アプリケーション:位相
電気フェーズ3
遅延時間(秒)0.1〜30