サーミスタモータ保護リレー K8AK

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電源電圧(V)AC100〜240 入力レンジ三相入力:三相200-480VAC(なし) 注文コード66491513 品番K8AK-TS1100-240VAC
参考基準価格(税別)¥6,050 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698
この商品は電源電圧・入力レンジなど3種類から選べます 他の種類を見る
電源電圧(V)AC100〜240 出力方式Y1-T2開放時:出力自動復帰方式、Y1-T2短絡時:出力手動復帰方式 入力レンジ三相入力:三相200-480VAC(なし) 制御出力リレー出力:AC250V 5A(抵抗負荷)、DC30V 5A(抵抗負荷)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「振動センサ/漏液センサ/その他センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする