omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の センサ
omron(オムロン)の 振動センサ/漏液センサ/その他センサ
サーミスタモータ保護リレー K8AK
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電源電圧(V)
AC/DC24
入力レンジ
三相入力:三相200-480VAC(なし)
注文コード
66491522
品番
K8AK-TS124VAC/DC
参考基準価格(税別)
¥6,050
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
電源電圧・入力レンジ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
電源電圧(V)
AC/DC24
出力方式
Y1-T2開放時:出力自動復帰方式、Y1-T2短絡時:出力手動復帰方式
入力レンジ
三相入力:三相200-480VAC(なし)
制御出力
リレー出力:AC250V 5A(抵抗負荷)、DC30V 5A(抵抗負荷)