小型電力量モニタ KM-N1シリーズ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ケーブル長(m)- 定格一次電流(A)100 注文コード66491784 品番KM-NCT-100A
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
この商品はケーブル長・定格一次電流など13種類から選べます 他の種類を見る
種類分割型変流器(CT) ケーブル長(m)- 耐電圧出力端子-ケース間:AC2300V/1分 接続方式専用コネクタ接続 絶縁抵抗(MΩ)出力端子-ケース間:50以上(DC500Vメガ) 定格二次電流(A)専用出力 素子7.5Vクランプ素子 定格一次電流(A)100 脱着回数100以下 巻線3000ターン(二次巻線)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
66491818
2020-05-01
用途:
個別電力計測
電気・ガス・熱供給・水道業

購入したのは50ACTですが、これで使用するオムロン社の小型電力量モニタは4点計測が出来るので多数の計測点が必要な場合は某社の製品よりもコストメリットが高いです。
また従来品よりも小型になったのも良い点です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電力監視用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする