ミドルバックチェアー

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66491847 品番-
参考基準価格(税別)¥64,700 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

背の高さをミドルバックに設定し肩甲骨周辺をしっかり支えられます。
スタッキングも可能です(平置き最大4脚)
肘全部が膨らんでいますので持ちやすくなっています。
張り地は耐アルコール・耐次亜塩素酸・抗菌機能付きPVC(塩化ビニル樹脂)です。

仕様●幅×奥行×高さ(mm):525×570×920●★入数:1個●材質:フレーム/ブナ成型合板、張地/耐アルコール・耐次亜塩素酸・抗菌・防汚ビニールレザー●座面高さ:420mm●スタッキング:平置き最大4脚●重量:約8.2kg アズワン品番7-6486-03
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする