omron(オムロン)
表示灯 M22N
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
照光色
緑
青
緑
橙
赤
白
黄
ボタン色
緑
青
緑
橙
赤
白
黄
使用電圧(V)
AC200/220/230/240
AC/DC6
AC/DC12
AC/DC24
AC100/110/120
AC200/220/230/240
ボタン形状
丸(平彫刻形)
丸(平彫刻形)
丸(半球形)
丸(平形)
丸(突出形)
全140種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66492195
品番
M22N-BC-TGA-GE
参考基準価格(税別)
¥895
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
種類
表示灯
ボタン形状
丸(平彫刻形)
ボタン色
緑
照光色
緑
使用電圧(V)
AC200/220/230/240
端子形状
ねじ端子
材質
樹脂
品名
表示灯
保護構造
IP66
照光方式
LEDランプ
端子種別
ねじ締め端子 (M3.5)
胴体形状
丸胴形(Φ22/25mm共用)
照光部
樹脂平彫刻形 緑 (透明)