AD402-N02C-A AD402_A - オートドレンバルブ SMC 66492239

AD402_A - オートドレンバルブ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個ねじの種類(N) NPT管接続口径(02) 1/4仕様オートドレン:(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし、圧力単位:(-) 製品銘板、ケース注意表示の単位表記:Mpa注文コード66492239品番AD402-N02C-A
参考基準価格(税別)¥7,100販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498
管接続口径(02) 1/4ねじの種類(N) NPTバルブ(-) なしケース(-) ポリカーボネートケース仕様オートドレン:(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし、圧力単位:(-) 製品銘板、ケース注意表示の単位表記:Mpa
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドレン排出器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/536/
2022-12-15

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする