曜日別特売

表示灯 M22N

(1件のレビュー)
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
照光色
ボタン色
使用電圧(V)AC/DC24
ボタン形状丸(平彫刻形)
内容量1個注文コード66492256品番M22N-BC-TOA-OC
参考基準価格(税別)¥895販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
749
種類表示灯ボタン形状丸(平彫刻形)ボタン色照光色使用電圧(V)AC/DC24端子形状ねじ端子材質樹脂品名表示灯保護構造IP66照光方式LEDランプ端子種別ねじ締め端子 (M3.5)胴体形状丸胴形(Φ22/25mm共用)照光部樹脂平彫刻形 橙 (透明)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 66492895
2023-05-19
用途: 制御盤の製作

初めて使いました。ねじ止めする方と端子の方のロックがマイナスドライバーとか使わないと固くて外れないのが難点です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする