omron(オムロン)
omron(オムロン)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
omron(オムロン)の スイッチ
omron(オムロン)の 押しボタンスイッチ
表示灯 M22N
(1件のレビュー)
61日以内出荷
返品不可
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
全140種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66492378
品番
M22N-BC-TRA-RD
参考基準価格(税別)
¥895
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
種類
表示灯
ボタン形状
丸(平彫刻形)
ボタン色
赤
照光色
赤
使用電圧(V)
AC100/110/120
端子形状
ねじ端子
材質
樹脂
品名
表示灯
保護構造
IP66
照光方式
LEDランプ
端子種別
ねじ締め端子 (M3.5)
胴体形状
丸胴形(Φ22/25mm共用)
照光部
樹脂平彫刻形 赤 (透明)