コーチジャケット ミルスグリーン 710-14シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード66493685 品番710-14-L
参考基準価格(税別)¥5,690 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

撥水性、防風性に優れています。
ライニングには蒸れにくいミニメッシュ素材を採用しています。
屋外の軽作業に。

仕様再生糸を用いたSDGs対応モデル 材質/仕上表地/ポリエステル100%(リサイクルポリエステル36%含)、裏地/ポリエステル100% ミルスグリーン サイズL 番号コード:425-1515 胸囲(cm)118 肩幅(cm)48 袖丈(cm)65 着丈(cm)71 機能撥水性、防風性 アズワン品番67-2225-46
注意
※改良・仕様変更に伴い同一品番の商品でも旧カタログとスペックが異なる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする