DINレール取付用端子アクセサリ 保護ストリップ P-FIXシリーズ 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード66494349 品番3210361
参考基準価格(税別)¥14,200 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

Phoenix Contact スペアナイフはグレー色です。UL94 難燃性等級は V0 です 動作温度範囲: -60 → 85 ℃ スペアナイフの長さは 10.6 mm、幅は 2.6 mm、高さは 8.6 mm ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラ

仕様●種類:スペアナイフ●シリーズ:P-FIX●併用可能製品:Clipline Complete 「 Tg 」プラグ対応製品と連動します●コード番号:201-4856 アズワン品番65-7755-44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする