手袋(低発塵ロング/コート無/20枚) EA354GBシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20枚) 注文コード66494559 品番EA354GB-131
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,025
販売価格(税別)
2,750

ロングタイプなので手首の露出を防ぎます。
編み目が細かく、縫い合わせのない、13ゲージ・シームレス編み手袋です。やわらかく手にフィットし、指先の感覚も活かせます。
長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。
裾部分は、ほつれ

仕様●サイズ:M●全長(mm):235●掌周り(mm):170●中指長さ(mm):66●カラー:本体/ホワイト 手首/グリーン●材質:繊維部/ナイロン、ポリエステル、その他●入数:20枚●用途:機械工業、精密機械工業、自動車関連業など●左右兼用●厚み:約0.6mm アズワン品番65-9252-19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする