リレー 230V ac 1c接点 プラグイン タイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66494638 品番LZX:RT314730
参考基準価格(税別)¥9,900 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

Siemens ノンラッチングリレーは、プラグイン接点、1CO (切り替え)接点の電圧監視デバイスです。銀ニッケル( AgNi )素材製のスイッチングコンタクトは、中低電流、超低電流の溶接やアーク浸食に対する耐性に優れており、非常に優れていますスイッチングサイクル: 70、0

仕様●コイル電圧:230V ac●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:プラグイン●スイッチング電流:3A●極数:1●コイル電力:1W●シリーズ:LZX●コード番号:203-8735 アズワン品番65-8088-09

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする