WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 電子部品(オンボード)
WURTH ELEKTRONIKの 機構部品(電子部品)
WURTH ELEKTRONIKの 機構部品(電子部品)その他関連用品
スタンドオフ 六角 鉄 M5 x 20mm 1袋 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
66494830
品番
971200581
参考基準価格(税別)
¥1,470
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
仕様
●本体長さ:20mm●呼び径:M5●ジェンダータイプ:メス / オス●材質:鉄●本体形:六角●コード番号:205-2989
アズワン品番
65-7917-98