omron(オムロン)
omron(オムロン)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
omron(オムロン)の パイロットランプ
omron(オムロン)の 角形パイロットランプ
表示灯(角胴形)セット長方形 M2K
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
返品不可
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66494864
品番
M2KA-90A1-24ER(HT)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
種類
表示灯
照光色
赤
使用電圧(V)
AC/DC24±5%(LED)
照光方式
照光(LED)
定格電圧(V)
-
端子の種類
-
保存温度(℃)
-
使用周囲温度(℃)
-
安全規格
-
定格電流(mA)
-
操作部形状
正方形
分割方式
無分割
使用周囲湿度(%RH)
-
胴体形状
-