種類表示灯
照光色上段:緑、下段:黄
使用電圧(V)AC/DC24±5%(LED)
照光方式照光(LED)
定格電圧(V)DC24(LED)
端子の種類タブ (#110)/はんだづけ共用端子
端子種別タブ (#110)/はんだづけ共用端子
保存温度(℃)-25〜65(ただし、氷結、結露のないこと)
使用周囲温度(℃)-10〜50(ただし、氷結、結露のないこと)
安全規格UL(File No. E41515)、CSA(File No. LR45258)
定格電流(mA)10(LED)
操作部形状長方形
分割方式横軸2分割
使用周囲湿度(%RH)35〜85
胴体形状角胴形