画像準備中

表示灯(角胴形)セット長方形 M2K

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 使用電圧(V)AC/DC24 注文コード66495022 品番M2KJ-90A2-24EWR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は定格電圧・使用電圧など25種類から選べます 他の種類を見る
種類表示灯 ボタン形状長角 照光色上:白、下:赤 使用電圧(V)AC/DC24 照光方式LED 端子種別タブ (#110)/はんだづけ共用端子 分割方式横軸2分割 胴体形状角胴形 照光部長方形 横軸2分割 上段: 白/下段: 赤

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする