omron(オムロン)
omron(オムロン)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
omron(オムロン)の パイロットランプ
omron(オムロン)の 角形パイロットランプ
表示灯(角胴形)セット長方形 M2K
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
使用電圧(V)
AC/DC24
注文コード
66495065
品番
M2KJ-90A2-24EYR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
定格電圧・使用電圧
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
種類
照光式
ボタン形状
長角
照光色
上:黄、下:赤
使用電圧(V)
AC/DC24
分割方式
横軸2分割