画像準備中

表示灯(角胴形)セット長方形 M2K

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 66495083 品番 M2KJ-90A2-24EYY
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
種類表示灯 照光色上段:黄、下段:黄 使用電圧(V)AC/DC24±5%(LED) 照光方式照光(LED) 定格電圧(V)DC24(LED) 端子の種類タブ (#110)/はんだづけ共用端子 端子種別タブ (#110)/はんだづけ共用端子 保存温度(℃)-25〜65(ただし、氷結、結露のないこと) 使用周囲温度(℃)-10〜50(ただし、氷結、結露のないこと) 安全規格UL(File No. E41515)、CSA(File No. LR45258) 定格電流(mA)10(LED) 操作部形状長方形 分割方式横軸2分割 使用周囲湿度(%RH)35〜85 胴体形状角胴形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする