omron(オムロン)
omron(オムロン)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
omron(オムロン)の パイロットランプ
omron(オムロン)の 角形パイロットランプ
表示灯(大型角胴形)照光部正方形 M2P
商品レビューを投稿する
121日以内出荷
返品不可
121日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
形状
正方形
種別
LED照光タイプ(LED球を内蔵しています)
注文コード
66495153
品番
M2PA-5703-05E
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
形状・使用電圧・種別
など
67
種類から選べます
他の種類を見る
形状
正方形
種類
関連商品
種別
LED照光タイプ(LED球を内蔵しています)
色
緑(G)
分割方式
無分割