omron(オムロン)
omron(オムロン)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
omron(オムロン)の パイロットランプ
omron(オムロン)の 角形パイロットランプ
表示灯(大型角胴形)照光部正方形 M2P
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
形状
正方形
種別
LED照光タイプ(LED球を内蔵しています)
注文コード
66495187
品番
M2PA-5706-05E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,400
この商品は
形状・使用電圧・種別
など
67
種類から選べます
他の種類を見る
形状
正方形
種類
関連商品
種別
LED照光タイプ(LED球を内蔵しています)
色
橙(O)
分割方式
無分割