東洋事務器工業
東洋事務器工業の 書庫・金庫・ロッカー
東洋事務器工業の 書庫
東洋事務器工業の その他書庫
A4対応書庫 ホワイト オプション 0500シリーズ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66495320
品番
0500-0200
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
A4サイズの書類が収納できます。
仕様
●トレーサイズ:W271×D381×H36mm●本体:GPPS●付属品:見出し紙●製造国:日本製 国産
アズワン品番
65-8890-19