曜日別特売
AFD30-F02-8 AFD - マイクロミストセパレータ SMC 66495897

AFD - マイクロミストセパレータAFD30-F02-8

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品は管接続口径・流れ方向・ねじの種類など226種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
管接続口径
(02) 1/4
流れ方向
(-) 流れ方向:左→右
ねじの種類
(F) G
注文コード
66495897
品番
AFD30-F02-8
参考基準価格(税別)¥7,100販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
¥6,498
管接続口径
(02) 1/4
ねじの種類
(F) G
ドレン排出口
(-) ドレンコック付
流れ方向
(-) 流れ方向:左→右
ケース
(8) レベルゲージ付金属ケース
仕様
取付方法:(-) 取付オプションなし、フロート式オートドレン:(-) オートドレンなし、圧力単位:(-) 製品銘板、ケース注意表示の単位表記:MPa

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアフィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/176/
2022-07-26

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする