エスコ
パイプタップ2本組(HSS/PF) EA829JDシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1セット(2本)
注文コード
66495898
品番
EA829JD-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,040
販売価格(税別)
¥
6,400
バスケットに入れる
仕様
●<セット内容>:2本組●中/喰付5-6P●仕上/喰付2-3P●呼び:G1/2"×14●全長:80mm●■巾:12.0mm●材質:HSS(ハイス)●管用平行ねじ(G)用
アズワン品番
65-9302-68
商品豆知識
ハンドタップの種類