シーメンス 端子 Sentron 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード66496345 品番8US1921-2AD00
参考基準価格(税別)¥34,500 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

Siemens SENTRON シリーズバスバーシステムは、中心間間隔が 40、60 mm です。接続 Terminal Bar の厚さは 5 mm で、断面積は 1670 mm2 です。定格電流: 400 A

仕様●アクセサリタイプ:接続ターミナル●併用可能製品:バスバーシステム●コード番号:203-3320 アズワン品番65-8086-24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする