端子台 スプリングクランプ STシリーズ 500mA 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード66497289 品番3036233
参考基準価格(税別)¥114,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

Phoenix Contact コンポーネント Terminal Block は、スプリングケージ接続方式とワイヤサイズ 28-12 を採用しています。スプリングケージ接続方式 取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix

仕様●色:グレー●適合電線サイズ:28 → 12 AWG●シリーズ:ST●結線方法:スプリングクランプ●定格電流:500mA●モデル番号:ST 2,5-QUATTRO-DIO/L-R●コード番号:204-7796 アズワン品番65-7572-26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする