omron(オムロン)
omron(オムロン)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
omron(オムロン)の スイッチ
omron(オムロン)の スイッチ用銘板
表示灯(角胴形)照光部 M2S
商品レビューを投稿する
109日以内出荷
返品不可
109日以内出荷とは
お気に入りに追加
全38種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66497375
品番
M2SJ-5915
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
種類
関連商品
ボタン形状
長角
照光色
左:緑、右:赤
分割方式
2分割 逆分割