omron(オムロン)
omron(オムロン)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
omron(オムロン)の スイッチ
omron(オムロン)の スイッチ用銘板
表示灯(角胴形)照光部 M2S
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66497384
品番
M2SJ-5917
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
38
種類から選べます
他の種類を見る
種類
関連商品
ボタン形状
長角
照光色
左:黄、右:赤
分割方式
2分割 逆分割